{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A46Q-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 1,6 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,7 mm - 8 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563575 125 | |
EAN / GTIN | 4045197157645 | |
Číslo výrobce | 563575 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč HOLEX Pro ÚZKÝ 125 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 637 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 708 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučený úhel nastavení | 90 | 90 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX |
⌀ kotouče | 125 | 125 |
Šířka kotouče | 1,6 | 1,6 |
Specifikace | A46Q-BF | A46R-BF |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |