{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | systém X-LOCK | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Číslo výrobce | 563273 115 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení X-LOCK EXTRA ÚZKÝ, INOX 115 mm
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 964 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Doporučený úhel nastavení | 90 | 90 |
Pro tloušťky materiálů | 3 ;5 | 3 ;5 |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX |
Zkratka brusiva | A | A |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |