{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | systém X-LOCK | |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 40 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmé | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565279 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162535 | |
Číslo výrobce | 565279 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vějířovitý brusný kotouč X-LOCK long life ZA kónický, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40
na poptávku
Ihned k dodání
1 458 ks okamžitě k dodání
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 279 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | šikmé | šikmé |
Zrnitost | 40 | 40 |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | INOX; ocel |
⌀ kotouče | 125 mm | 125 mm |
Zkratka brusiva | ZA | ZA |