MM EFS1.00B86-4T15 IC908 Vyměnitelné hrubovací a dokončovací frézovací hlavice

Artiklové číslo: 5622632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622632
EAN / GTIN 7291075208528
Číslo výrobce 5622632
L-číslo L24060 965

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,941″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,866″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2,15″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.941″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.866″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.457″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 2.15″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku