MM EA200B12R0.5-3T12 IC08 Výměnné drážkovací hlavice z plného karbidu se 2 nebo 3 břity, úhel spirály 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622016
EAN / GTIN 7291075164664
Číslo výrobce 5622016
L-číslo L24060 93

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • fz(max) 0.13 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku