MM EDF116-090-95-3T06 IC908 Frézovací hlavy se 3 řeznými hranami pro čelní a zadní srážení hran.

Artiklové číslo: 5697518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5697518
EAN / GTIN 7291075267129
Číslo výrobce 5697518
L-číslo L24060 412

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr řezu (DC) 11,6 mm, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 23,15 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 23.15 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku