MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5607216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607216
EAN / GTIN 7291075286724
Číslo výrobce 5607216
L-číslo L24060 563

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15,4 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 2.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.75 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Ze stejné série "MULTIFEEDMASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku