MM FF160R2.0-2T10 IC908 Frézovací hlavy FEEDMILL se dvěma břity

Artiklové číslo: 5605013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605013
EAN / GTIN 7291075170962
Číslo výrobce 5605013
L-číslo L24060 35

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 1,1 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 25,25 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 13.5 mm
  • fz(max) 1.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 25.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Ze stejné série "MULTIFEEDMASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku