MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5606815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606815
EAN / GTIN 7291075286656
Číslo výrobce 5606815
L-číslo L24060 427

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,5 mm, funkce rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 0,4 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 17,1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 1.62 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.48 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Ze stejné série "MULTIFEEDMASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku