MM EFF120T2R1.2-6T08H IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5668260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668260
EAN / GTIN 7291075286762
Číslo výrobce 5668260
L-číslo L24060 107

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 0,65 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 20,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 12 mm
  • fz(max) 0.54 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 20.45 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Ze stejné série "MULTIFEEDMASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku