HP ADKT 190612PDTR IC328 Destičky s 19 mm dlouhou řeznou hranou pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5604927
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604927
EAN / GTIN 7291075212198
Číslo výrobce 5604927
L-číslo L23910 1029

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18,1 mm, délka břitové destičky (INSL) 21,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,87 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 21.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.87 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku