HP ADCR 220704PDFR-P LM IC28 Vyměnitelné břitové destičky s vysoce pozitivním, leštěným čelem pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5604615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604615
EAN / GTIN 7291075174618
Číslo výrobce 5604615
L-číslo L23910 1119

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 26,14 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,52 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 26.14 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku