MM HT.750N45R312-2T12 IC908 Vyměnitelné torické frézovací hlavice z plného karbidu se 2 drážkami

Artiklové číslo: 5604565
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604565
EAN / GTIN 7291075165722
Číslo výrobce 5604565
L-číslo L24060 1064

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 0,45″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 1,223″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Polomer rohu (RE): 0.312″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.45″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.68″
  • Celková délka (OAL): 1.223″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 97 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku