Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Hrubovací brusný kotouč CUBITRON™ II CUT AND GRIND 230X4 mm

Artiklové číslo: 560452 230X4

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30; 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™ II
Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
Šířka kotouče 4,2 mm
⌀ kotouče 230 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 12,6 mm - 21 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň; 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560452 230X4
Číslo výrobce 7100017410

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrubovací brusný kotouč s přesně tvarovaným keramickým brusivem Cubitron™II na INOX a ocel. Velmi vysoký obrušovací výkon a dobrá životnost. Nízká přítlačná síla pro práci bez únavy.

Použití:

Vhodný pro úběrové broušení a těžké dělicí práce.

Specifikace:

A36S-BF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku