{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
Šířka kotouče | 4,2 mm | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 12,6 mm - 21 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň; 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560452 178X4 | |
Číslo výrobce | 7100017411 |