Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny plochý 40

Artiklové číslo: 565495 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    205,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    171,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
708 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Cubitron™ II
    Brusivo keramické zrno (CER)
    Zkratka brusiva keramika
    Zrnitost 40
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru plochý
    ⌀ kotouče 115 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 565495 40
    EAN / GTIN 4054596196889
    Číslo výrobce 7100105859

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Povlak s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II pro maximální obrušovací výkon a dlouhou životnost.
    Ideální pro obrábění hran.

    Použití:

    Ideální pro rychlé a chladné broušení nesnadno obrobitelných ocelí s výkonnými úhlovými bruskami.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku