Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny kónický, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565503 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    198,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    165,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Cubitron™ II
Brusné zkratky Keramika
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmé
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565503 40
EAN / GTIN 4054596196100
Číslo výrobce 7100105847
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Povlak s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II pro maximální obrušovací výkon a dlouhou životnost.
Ideální pro broušení ploch.

Použití:

Ideální pro rychlé a chladné broušení nesnadno obrobitelných ocelí s výkonnými úhlovými bruskami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku