{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
Zrnitost | 60 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmé | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565503 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196155 | |
Číslo výrobce | 7100105848 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny kónický 60
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | šikmé | šikmé |
Zrnitost | 60 | 60 |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | INOX |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | Vějířovitý brusný kotouč |