MM HBR200-2T10 IC908 Vyměnitelné, vysoce přesné kulové frézy z tvrdokovu, kulové provedení, se dvěma břity

Artiklové číslo: 5603805
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603805
EAN / GTIN 7291075163537
Číslo výrobce 5603805
L-číslo L24060 181

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 15,2 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 20 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 30,15 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 18.4 mm
  • Celková délka (OAL) 30.15 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku