{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 60 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Šířka | 100 mm | |
Výška | 3 mm | |
Délka | 120 mm | |
Počet potažených ploch | 1 | |
Počet hub, archů | 200 | |
Druh produktu | Brusná houba |
Katalogové číslo | 557460 60 | |
EAN / GTIN | 4062406154486 | |
Číslo výrobce | 557460 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Role Soft-Pad měkké, 100 mm × 24 m, Zrnitost: 60
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Výška | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Zrnitost | 60 | 60 | 60 | 60 |
Délka | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Brusivo | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A | A | A |
Druh produktu | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba |