{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 60 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Šířka | 98 mm | |
Výška | 13 mm | |
Délka | 120 mm | |
Počet potažených ploch | 2 | |
Počet hub, archů | 24 | |
Druh produktu | Brusná houba |
Katalogové číslo | 557480 60 | |
EAN / GTIN | 4062406155971 | |
Číslo výrobce | 557480 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sada brusných hub 24dílná velmi měkký 60
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
486 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka | 98 | 100 | 68 | 98 |
Výška | 13 | 3 | 26 | 5 |
Zrnitost | 60 | 60 | 60 | 60 |
Délka | 120 | 120 | 100 | 120 |
Brusivo | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A | A | A |
Druh produktu | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba |