Sada brusných hub 24dílná velmi měkký, 120×98×13 mm, Zrnitost: 100

Artiklové číslo: 557480 100
Nastavit cenu 24 ks (CZK 23,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 100
Stupeň jemnosti jemný
Šířka 98 mm
Výška 13 mm
Délka 120 mm
Počet potažených ploch 2
Počet hub, archů 24
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557480 100
EAN / GTIN 4062406155988
Číslo výrobce 557480 100

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusná houba s extra měkkou vnitřní vrstvou. Skvěle se přizpůsobí se všem profilům. S povlakem ze 2 stran.
Korund (A) s keramickým povlakem pro delší životnost.
Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon zanášet se, lze prát.

Použití:

Pro jemné broušení nerovných a profilovaných ploch, aniž by se musela měnit geometrie. Obroušení kovu, dřeva a plastů před nanášením barvy, podkladové broušení před lakováním.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada brusných hub 24dílná velmi měkký, 120×98×13 mm, Zrnitost: 100

Sada brusných hub 24dílná velmi měkký, 120×98×13 mm, Zrnitost: 100

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
554,00  CZK
(CZK 23,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 300,00  CZK
(CZK 11,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání
570,00  CZK
(CZK 23,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
782,00  CZK
(CZK 39,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
Výška 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Zrnitost 100 100 100 100
Délka 120 mm 120 mm 100 mm 120 mm
Brusivo Normální korund (A) Normální korund (A) Normální korund (A) Normální korund (A)
Zkratka brusiva A A A A
Druh produktu Brusná houba Brusná houba Brusná houba Brusná houba

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku