Role Soft-Pad měkké 180

Artiklové číslo: 557460 180
Nastavit cenu 200 ks (CZK 11,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 180
Stupeň jemnosti super jemný
Šířka 100 mm
Výška 3 mm
Délka 120 mm
Počet potažených ploch 1
Počet hub, archů 200
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557460 180
EAN / GTIN 4062406154509
Číslo výrobce 557460 180

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Role Soft-Pad obložená z jedné strany normálním korundem (A). Keramický povlak pro delší životnost. Uskladněno v praktickém dávkovacím boxu s průhlednou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění.

Výhoda:

Čistě pěnový nosný materiál. Tím se docílí maximální flexibility a zamezí se vylamování zrna. Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla. 200 děrovaných archů vždy 100×120×3 mm.

Použití:

Jemné broušení obrysů, hran a na těžce přístupných místech, např. příprava před lakováním, čištěním. Mokré i suché broušení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku