{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 1 000 | |
Stupeň jemnosti | ultra jemný | |
Šířka | 100 mm | |
Výška | 3 mm | |
Délka | 120 mm | |
Počet potažených ploch | 1 | |
Počet hub, archů | 200 | |
Druh produktu | Brusná houba |
Katalogové číslo | 557460 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406155919 | |
Číslo výrobce | 557460 1000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Role Soft-Pad měkké 1000
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka | 100 mm | 98 mm |
Stupeň jemnosti | ultra jemný | ultra jemný |
Výška | 3 mm | 5 mm |
Zrnitost | 1 000 | 1 000 |
Délka | 120 mm | 120 mm |
Brusivo | Normální korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A |