TNMG 220408-F3M IC6025 Oboustranné trojúhelníkové destičky pro dokončovací práce s nerezovou ocelí a ocelí s nízkým obsahem uhlíku

Artiklové číslo: 5567846
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5567846
EAN / GTIN 7291075342260
Číslo výrobce 5567846
L-číslo L23950 1669

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 22 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.42 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku