TCMT 110208-SM IC807 Pozitivní, trigonové soustružnické destičky WSP s úhlem hřbetu 7° pro polodokončování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin

Artiklové číslo: 5550447
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5550447
EAN / GTIN 7291075085167
Číslo výrobce 5550447
L-číslo L23950 1061

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek SM, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,38 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku