CNMM 190616-NR IC8150 Jednostranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro hrubé soustružení.

Artiklové číslo: 5550276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5550276
EAN / GTIN 7291075120974
Číslo výrobce 5550276
L-číslo L23950 652

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NR, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 19,03 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NR
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku