Plstěný lešticí vějíř ⌀ stopky 6 mm ZY8050

Artiklové číslo: 552213 ZY8050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    698,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    582,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň tvrdosti měkký
    ⌀ hlavy 80 mm
    Délka hlavy 50 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Lešticí tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 552213 ZY8050
    EAN / GTIN 4045197723048
    Číslo výrobce 552213 ZY8050

    Popis

    Provedení:

    Vějířovitě okolo stopky umístěná plsť.

    Použití:

    Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

    Poznámka:

    Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 −10 m/s.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku