Blok lešticí pasty Unipol®, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 555740 WHITE
(CZK 629,09 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 5333
Barva WHITE
Stupeň leštění předleštění
Hodí se pro materiál INOX; Ocel
Hmotnost 550 g
Druh produktu Brusná pasta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555740 WHITE
EAN / GTIN 4013349639868
Číslo výrobce L759005333

Popis

Provedení:

Pevné lešticí pasty v homogenní formě bloku, snadné čištění po použití.

Použití:

K nanesení na textilní kroužky č. 555725555747 resp. na povrch obrobku.
K předleštění kovů INOX a ocel − univerzální použití.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku