Blok lešticí pasty Unipol® BLUE

Artiklové číslo: 555740 BLUE
(CZK 553,85 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 462
    Barva BLUE
    Stupeň leštění vyleštění
    Hodí se pro materiál všechny kovy
    Hmotnost 650 g
    Druh produktu Brusná pasta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 555740 BLUE
    EAN / GTIN 2050001031983
    Číslo výrobce L759000462

    Popis

    Provedení:

    Pevné lešticí pasty v homogenní formě bloku, snadné čištění po použití.

    Použití:

    K nanesení na textilní kroužky č. 555725555747 resp. na povrch obrobku.
    K vyleštění všech kovů (INOX, ocel, hliník, mosaz, bronz).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku