Brusná pasta SiC, Zrnitost brusné pasty SiC: 150

Artiklové číslo: 552250 150
(CZK 1372,50 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost brusné pasty SiC Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrno brusné pasty SiC 150
Srovnání zrnitosti 55 µm - 88 µm
Stupeň jemnosti středně − jemné
Obsah 400 g
Druh produktu Brusná pasta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Číslo výrobce 552250 150

Aplikační tabulka

Al Mg
 
5
Ocel < 900 N/mm
 
5
Ocel < 1400 N/mm
 
5
Ocel < 55 HRC
 
5
Ocel < 60 HRC
 
5
Ocel < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Brusná pasta (rozpustná v oleji) s karbidem křemíku (SiC), obsah 400 g.

Použití:

K leštění předbroušených povrchů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku