CNMM 190624-H3P IC8250 Jednostranná, kosočtvercová 80° destička se silným břitem pro hrubé soustružení

Artiklové číslo: 5509332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5509332
EAN / GTIN 7291075290035
Číslo výrobce 5509332
L-číslo L23950 646

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis H3P, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 19,34 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek H3P
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.34 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.55 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku