WBMT 060102R IC354 Pozitivní trigonová vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 5° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce

Artiklové číslo: 5504121
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5504121
EAN / GTIN 7291075079784
Číslo výrobce 5504121
L-číslo L23950 3223

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso T, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T
  • Úhel hrbetu (AN) 5 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku