{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D1614 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Délka hlavy | 14 mm | |
Celková délka | 54 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540400 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155450 | |
Číslo výrobce | 540400 D1614 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza Z5 – jemné D1614
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Koule | Koule | koule | koule |
Celková délka | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ hlavy | 16 | 16 | 16 | 16 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 14 | 14 | 14 | 14 |