{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z1 | |
Zkratka ozubení | Z1 | |
Jemnost ozubení | hrubý | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D1614 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Délka hlavy | 14 mm | |
Celková délka | 54 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540600 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155832 | |
Číslo výrobce | 540600 D1614 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza Z1 – hrubé, TK, Typ: D1614
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Koule | Koule | koule | koule |
Celková délka | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |