{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | AS0820 | |
Popis tvaru | Válec s čelním ozubením | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Délka hlavy | 20 mm | |
Celková délka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Číslo výrobce | 540400 AS0820 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z5 – jemné, TK, Typ: AS0820
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ hlavy | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK TiAlN | TK |
Jemnost ozubení | jemný | hrubý | střední | střední | střední |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řada | Ozubení Z5 | Ozubení Z1 | Ozubení Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Délka hlavy | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |