{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0807 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Délka hlavy | 7 mm | |
Celková délka | 47 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Číslo výrobce | 540400 D0807 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z5 – jemné, TK, Typ: D0807
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ hlavy | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Jemnost ozubení | jemný | velmi hrubý (NŽ / Alu) | střední |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 7 mm | 7 mm | 7 mm |