M18FH-0 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933478499
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478499
EAN / GTIN 4058546346928
Číslo výrobce 4933478499
L-číslo L00800 2176

Popis

Popis:

  • Výkonné vrtání
  • Bezpečné kladivo s technologií AUTOSTOP
  • Nízké vibrace
  • Rychlé vrtání díky dokonalé rovnováze mezi rychlostí vrtání, počtem úderů za minutu a správným výkonem
  • Výkonný kladivový mechanismus poskytuje 2,5 joulu při nízkých vibracích 12,9 m/s
  • Robustní kovová skříň převodovky - pro dlouhou životnost
  • 4 režimy provozu: vrtání s příklepem, pouze příklep, pouze vrtání a Variolock pro maximální všestrannost
  • Patentovaný bezpečnostní mechanismus AUTOSTOP a bezpečnostní spojka zaručují bezpečné použití kladiva v jakémkoli materiálu
  • Vyvrtá až 125 otvorů 10x50 mm s jednou baterií M18-HIGH OUTPUT 5,5 Ah
  • Speciální odsávací systém pro vynikající odvádění prachu a čisté pracovní prostředí (prodává se samostatně: M18 FCDDEXL a M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimálním sladěním těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT

Charakteristika:

  • Palivová
  • Průměr vrtáku do betonu: 26
  • Průměr vrtáku do dřeva: 28
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 1330
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 3. 2
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 4,3
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 26
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 2,5
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta výrobku: M18 FH-0
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 2,5
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Rukojeť, hloubkový doraz, mazivo pro převody

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku