• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

ŠIROKÝ SEKÁČ SDS+ 250X40MM

Artiklové číslo: 4932367146
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932367146
EAN / GTIN 4002395334377
Číslo výrobce 4932367146
L-číslo L01780 575
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 40
  • Šířka [mm]: 40
  • Délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šířka 250 x 40 - 1 ks
  • Standardní výbava: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku