PLOCHÝ SEKÁČ SDS+ 250X20MM

Artiklové číslo: 4932339626
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932339626
EAN / GTIN 4002395304820
Číslo výrobce 4932339626
L-číslo L00860 106
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 20
  • Šířka [mm]: 25
  • Délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Plochý sekáč SDS-Plus 250 x 20 - 1 ks
  • Standardní výbava: Dílenský sekáč SDS-Plus 250 x 20 - 1 ks
  • Součástí balení je i dláto: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500, BBH 24

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku