Dutý sekáč SDS+ 250X25MM

Artiklové číslo: 4932339627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932339627
    EAN / GTIN 4002395304837
    Číslo výrobce 4932339627
    L-číslo L00800 2294

    Popis

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 25
    • Šířka [mm]: 22
    • Délka [mm]: 250
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Dláto 250 x 22 - 1 ks
    • Standardní vybavení: PM 3, PN 3500 X, BH 22 XE, PN 3000 Super X2, PN 3500

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku