PLH28E SDS+ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933446790
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933446790
EAN / GTIN 4002395005482
Číslo výrobce 4933446790
L-číslo L00820 39

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonné a kompaktní kombinované kladivo s energií úderu 4,1 J
  • Silný 800W motor pro optimální vrtací výkon
  • Pouze 10, 6 m/s2 vibrací díky antivibračnímu systému AVS
  • Dobře vyvážená konstrukce s optimálním antivibračním systémem a rukojetí s měkkou podložkou
  • Spolehlivá kluzná spojka chrání nářadí i uživatele
  • Otáčecí doraz pro práci s dlátem a VARIOLOCK
  • Rozsah dodávky PLH 28 XE: Adaptér FIXTEC® a kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm
  • Kabel 4 m
  • Hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtání do betonu: 28
  • Průměr vrtání do dřeva: 40
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Otáčky naprázdno: 1500
  • Dodáváno: Kufřík
  • Hmotnost [kg]: 3,4
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 1500
  • Příkon [W]: 800
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 40
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 4,1
  • Varianta výrobku: PLH 28 E
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 4,1

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku