Tvrdokovový víceúčelový vrták M2 SDS-Plus, 6,5 x 260 mm, SDS-Plus 2 břity

Artiklové číslo: 4932399148
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932399148
    EAN / GTIN 4002395357581
    Číslo výrobce 4932399148

    Popis

    Popis:

    • Breaker Points: 3 speciální agresivní hnací zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
    • Až o 25 % rychlejší
    • Středový bod umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhu
    • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahu výztuže a snižuje náklon
    • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
    • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
    • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
    • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
    • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
    • Vyrobeno v Německu
    • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým spirálovým hřbetem minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
    • ODOLNOST: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos výkonu, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 200
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 1 ks
    • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku