Stereomikroskop s naklápěcím ramenem, bez osvětlení M60

Artiklové číslo: 491754 M60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada M
Optický systém Greenough parfokální
Zvětšení (xnásobné) 6,3 - 40
Zoom 6:1
⌀ zorné pole 5,75 mm - 36,5 mm
Okulár 10×/23B
Pracovní vzdálenost 89,6 mm
Základna délka 260 mm
Základna šířka 220 mm
Hloubka ostrosti 13,7 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491754 M60
EAN / GTIN 2050002078239

Popis

Provedení:

  • Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.
  • Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.
  • Ergonomický design.
  • ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.
Aretace přiblížení (zoom): 7 spínacích pozic pro opakující se úkoly.

Rozsah dodávky:

Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2× okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0×, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).
Stativ s otočným ramenem.

Zvláštní příslušenství:

LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Poznámka:

Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku