LED 3000 světlo NVI

Artiklové číslo: 491755 NVI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zdroj energie Síťový provoz
    Teplota barev 5 600 K
    Pracovní vzdálenost 60 mm - 150 mm
    Druh produktu Osvětlení endoskopu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491755 NVI
    EAN / GTIN 2050002078253

    Popis

    Provedení:

    Pro objektivy 58 mm.
    Near Vertical Illumination ke sledování prohloubení a otvorů, protože světlo dopadá na vzorek téměř vertikálně.

    Vhodné pro:

    Stereomikroskop č. 491753, 491754 a řada S č. 491785.

    Rozsah dodávky:

    1 síťový napáječ včetně 2metrového přívodního kabelu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku