Stereomikroskop s naklápěcím ramenem, bez osvětlení M80

Artiklové číslo: 491754 M80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada M
    Optický systém Greenough parfokální
    Zvětšení (xnásobné) 7,5 - 60
    Zoom 8:1
    ⌀ zorné pole 3,8 mm - 30,7 mm
    Okulár 10×/23B
    Pracovní vzdálenost 83,4 mm
    Základna délka 330 mm
    Základna šířka 220 mm
    Hloubka ostrosti 13,7 mm
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491754 M80
    EAN / GTIN 2050002078246

    Popis

    Provedení:

    • Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.
    • Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.
    • Ergonomický design.
    • ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.
    Aretace přiblížení (zoom): 8 spínacích pozic pro opakující se úkoly. Základní deska se systémem Anti-Shock.

    Rozsah dodávky:

    Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2× okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0×, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).
    Stativ s otočným ramenem.

    Zvláštní příslušenství:

    LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

    Poznámka:

    Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku