{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | M | |
Optický systém | Greenough parfokální | |
Zvětšení (xnásobné) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 5:1 | |
⌀ zorné pole | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okulár | 10×/23B | |
Pracovní vzdálenost | 89,6 mm | |
Základna délka | 301 mm | |
Základna šířka | 278 mm | |
Hloubka ostrosti | 13,7 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Katalogové číslo | 491753 M50 | |
EAN / GTIN | 7630003572254 |