DSD-IC 40.00-43.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Artiklové číslo: 4880481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880481
EAN / GTIN 7291075240108
Číslo výrobce 4880481
L-číslo L24020 152

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 86 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 43.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku