TPMX 140308R-B IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4809398
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4809398
EAN / GTIN 7291075448009
Číslo výrobce 4809398
L-číslo L24250 118

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku