XPMT 25003UB IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro vyvrtávací hlavy DSDEA / DSD-IA

Artiklové číslo: 4809740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4809740
EAN / GTIN 7291075235043
Číslo výrobce 4809740
L-číslo L24250 129

Popis

Popis:

Vrtací destičky, tloušťka břitové destičky (S) 3,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 14,5 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 14.5 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku